プラスチック 粉砕機 小型のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
102件の「プラスチック 粉砕機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダー プラスチック」、「プラスチック裁断機」、「ハンド クラッシャー」などの商品も取り扱っております。
プラスチックカッティングミル 大阪ケミカルランキング1位
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。付属品フィルターメッシュ(20・40・60)材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)容量(mL)150消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100V 50/60Hzアズワン品番5-3410-01質量(kg)13トラスコ品番752-5079ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
429,800税込472,780
5日以内出荷

ハンドクラッシャー 大阪ケミカルランキング2位
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
79,980税込87,978
当日出荷

プラスチックカッティングミル用ホッパー 大阪ケミカルランキング3位
1個
35,980税込39,578
5日以内出荷

ガーデンシュレッダ 京セラインダストリアルツールズランキング4位
京セラインダストリアルツールズガーデンシュレッダ
●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです ●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ) ●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050取扱説明書(1.53MB)
1台
41,980税込46,178
当日出荷

粉砕器 ケツト科学研究所ランキング5位
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980税込73,678
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895質量(kg)20サイズ(ベルト)M29タイプ手動式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24プーリー(主軸)44mm、(手動)200mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷

【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
1台
44,980税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
1,198,000税込1,317,800
63日以内出荷

●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60取扱説明書(1.63MB)
1台
52,980税込58,278
当日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4容量(mL)(大容器)260 (小容器)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210定格時間(分)モーター:連続使用2以内電源コード(m)約1.6付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998税込9,898
当日出荷


幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
1台
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830質量(kg)24サイズ(ベルト)A44タイプ動力式全幅(mm)420全高(mm)1040容量(kg)(米)24モーター80W/100Vプーリー(主軸)200mm、(手動)75mmホッパーサイズ(mm)0.029
1台
81,980税込90,178
3日以内出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年
1台
46,980税込51,678
5日以内出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
1台
55,980税込61,578
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など質量(kg)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105空気取入口G1/4の六角ニップル使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]処理能力240個/時間適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)繰り返し・詰め替え対応
1台
439,800税込483,780
翌々日出荷